Especificaciones
Detalles
- Para usar conPara tubos/mangueras de pared delgada y/o de durómetro bajo
Descripción general
- Las abrazaderas StepLess para las orejas se sujetan contra la presión y la vibración o el encogimiento del material debido a los cambios de temperatura o el envejecimiento. Una acción de resorte incorporada permite que la abrazadera respire sin aflojarse. Una vez instalado y fijado, cualquier manipulación es fácilmente visible. Se aseguró el sello de sujeción. La banda interior suave evita daños en la manguera, mientras que el diseño de lengüeta en ranura proporciona un sellado 360° . Sin pasos ni huecos dentro de la abrazadera