Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.688 pulg.
- Para espesor de pared1/4 pulg.
- Altura7.25 pulg.
- Longitud10.75 pulg.
- Peso40 lb
- Ancho9.75 pulg.
Detalles
- Amperaje4.5 A
- Material del cuerpoAcero, aluminio
- Patrón de perno9.25 pulgadas
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica16-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia3600 VPM
- Tipo de impactoSólido
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Sufijo de montaje1
- Fase1
- Control típico7200-006-A
- Velocidad de vibración3600 VPM
- Voltaje115 V