Motion
CL-650-ATC
Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 750lb
Artículo MI #04320015
No. Fabricante CL-650-ATC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 750lb
Artículo MI #04320015
No. Fabricante CL-650-ATC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1-29/32 pulg.
  • Ancho de la base
    2-17/32 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    3-5/16 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Brazo abierto
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Sujeción vertical
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    750 lb
  • Tipo de alternancia
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
CL650ATC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo