Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete48.62 pies-libras
- Peso28.6 lb
Detalles
- AplicacionesAgricultura
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.10 / 1.50 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida1.5 A, 3.1 A
- ModeloP063FGH4792015B
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382088521