Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6903 BRG LIGERO ADICIONAL
- Descripción largaEl 6903 EXTRA LIGHT es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 7 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6903 EXTRA LIGERO
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979661