Motion
022140
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie HX18 , n.o 40, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04320972
No. Fabricante 022140
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie HX18 , n.o 40, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04320972
No. Fabricante 022140
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
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #40
  • Canal Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #40

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    HX18
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5995872 HX18 BROCA #40 LONGITUD DEL TRABAJADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno