Motion
158-3869-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 14.90 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04322227
No. Fabricante 158-3869-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 14.90 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04322227
No. Fabricante 158-3869-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    7.71 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Peso
    14.80 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    14.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    155 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    1021 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Colector
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-3869
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento suave a baja velocidad
  • Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
  • Flexibilidad de diseño
  • Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
  • Amplía el rendimiento sin fugas

También puede gustarle