Motion
7880-C1
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 2.5:1 Relación
Artículo MI #04322751
No. Fabricante 7880-C1
Precio4,911.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 2.5:1 Relación
Artículo MI #04322751
No. Fabricante 7880-C1
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
Precio4,911.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Conexión de la rosca de admisión
    1 NPTF (hembra) en
  • Conexión de rosca de salida
    3/8 NPTF (hembra) pulg.
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Fluidos compatibles
    Líquidos corrosivos
  • Caudal
    7 gpm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la bomba
    Acero inoxidable
  • Relación de la bomba
    2.5:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Aceite
  • UPC_NO
    098468106617

Descripción general

Descripción del fabricante
7880-C1 2.5:1 BOMBA DE FLUIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo