Motion
W210PPB2
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.9375 in, diámetro exterior de 3.5433 in, ancho de 1.1875 in, sellado doble
Artículo MI #04323087
No. Fabricante W210PPB2
Precio131.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.9375 in, diámetro exterior de 3.5433 in, ancho de 1.1875 in, sellado doble
Artículo MI #04323087
No. Fabricante W210PPB2
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
Precio131.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W210RPPB2 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.9375 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 1.1875 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    36664
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106962595

Descripción general

Descripción del fabricante
W210RPPB2 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"