Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio88.90 mm
- Ancho de la base88.90 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 206 mm a 255.60 mm
- Tamaño del perno24 mm
- Diámetro interno65 mm
- Longitud a través del orificio77.70 mm
- Longitud total330.20 mm
- Peso29.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023011094
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11080 lbf
- SerieMP
- UPC_NO747023011094