Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Ancho general35 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica58000 N
- Descripción largaEl LRT455035 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.21 lb, adecuado para equipos industriales que exigen un rendimiento fiable de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT455035
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática104000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación