Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor120 lb
- Grado NLGI0
- Altura total27.0000 pulg.
- Longitud total14.7500 pulg.
- Ancho general14.7500 pulg.
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.89 @ 60°F
- Contenido de VOCMenos del Than1 %
- Peso130.50 lb
Detalles
- Aditivos incluidosInhibidor del óxido, EP
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- Aplicación• Grasa para rodamientos de motores eléctricos • Equipos de procesamiento de alimentos • Grasa para rodamientos y ensamblaje de calibradores • Rodamientos de ruedas • Recubrimiento, antifricción, pelota, Rodillo • Cojinetes • Levas, diapositivas, válvulas, transportadores, cadenas • Lubricación de juntas tóricas • Bujes, ejes, chasis, amortiguadores, muelles • Reguladores y orugas de asiento • Quinta rueda • Lubricante de piezas • Cabrestantes, poleas, chasquidos • Cojinetes de remolques y compañeros • Aplicaciones dieléctricas, protector de batería • Campers, remolques, bicicletas, pistolas, equipo de pesca, motocicletas, equipo de caza • Equipo de pesas y fitness • Enlaces, bisagras y cerraduras • Cortacéspedes, puertas de garaje, sopladores de nieve, Máquinas de coser • Grifos y bombas para piscinas • Equipos para jardín y granja • Cojinetes de generadores • Motores de ventiladores eléctricos • Cojinetes de ventiladores de sopladores
- Material basePAO/aceite mineral
- Tipo de baseAceite
- Cepillo incluidoNo
- CertificaciónNSF, Kosher, ISO 9001:2015
- ColorTranslúcido
- ComposiciónPropiedad exclusiva
- Tipo de contenedorbarril
- País de origenEE. UU.
- Punto de caídaMás de 550 °F
- ECCNNLR o EAR99
- Punto de inflamaciónMás de 428 °F
- Grado alimentarioSí
- FormularioGrasa
- Espesante de grasaSílice ahumada
- Código de armonización340399
- Uso en interiores y exterioresSí
- Tipo de lubricanteLubricante multiusos
- Plazo de entrega del fabricante10 días laborables
- Número de Upc del fabricante082353419791
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura máxima450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Calificación NSFH1
- OlorLeve
- Tipo de aceitePAO
- Cantidad del paquete1
- Caja fuerte de plásticoSí
- Hoja de datos del producto
- Línea de productosSuperlubricante®
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales/jabón
- Sin disolventesSí
- Rango de temperatura-45 a +450 °F
- ViscosidadViscosidad (aceite base) = cSt @ 100°C: (ASTM D445) 8 y cSt @ 40° C: (ASTM D445) 69
- Resistencia al aguaSí
- Lavado con aguaMenos del 1 %
- Penetración trabajada60 recorridos accionados por penetración (ASTM D217) 355 - 385 mm/10
- Temperatura de trabajo-45°F a 450°F
Descripción general
- Dieléctrico
- Apto para alimentos y limpio
- No gotea, funciona ni se evapora
- Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
- Durabilidad
- Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
- Amplio rango de temperatura
- Compatible con la mayoría de las demás grasas
- Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido
- Dura más que las grasas convencionales de 3 a 4 veces
- NSF registrado (H1)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Aprobado por NLGI GC-LB solo para grado 2
- Certificación Kosher