Motion
PL048X080AD

TSUBAKI (UST)
PL048X080AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 48 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #04323264
No. Fabricante PL048X080AD
Price$455.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL048X080AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 48 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #04323264
No. Fabricante PL048X080AD
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
Price$455.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Empuje máximo transmitido
    38216 lb
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    168 N/mm^2
  • Peso
    3.100 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    3002 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    38216 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL048X080AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs