Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6000-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6000-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 8 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante47087
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106980506