Motion
SYF 504

SKF
SYF 504

Carcasa del bloque de almohada - Base roscada, sólida, hierro fundido
Artículo MI #04323328
No. Fabricante SYF 504
Precio57.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYF 504

Carcasa del bloque de almohada - Base roscada, sólida, hierro fundido
Artículo MI #04323328
No. Fabricante SYF 504
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
Precio57.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    33.3 mm
  • Ancho de la base
    32 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.8 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    20 mm
  • En general Altura  
    65 mm
  • En general Longitud  
    65 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AÚN 204
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SYF
  • UPC_NO
    7316571005300

Descripción general

Descripción del fabricante
SYF504
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"