Motion
CL-0-KN
Tuerca estriada - Tuerca estriada, 1215 Material de acero, Tamaño de la rosca: 0.2500-20 pulg.
Artículo MI #04323390
No. Fabricante CL-0-KN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca estriada - Tuerca estriada, 1215 Material de acero, Tamaño de la rosca: 0.2500-20 pulg.
Artículo MI #04323390
No. Fabricante CL-0-KN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    0.2500-20 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca estriada
  • Material
    1215 Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo
    Tuerca estriada

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-0-KN TUERCAS NEUMÁTICAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo