Motion
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-19

Sealmaster (RRX)
BEC-19 END CAP ASSM

Tapón cerrado BEC-19 - 1.1875 pulg., orificio compatible de 1.2500 pulg., 3.2500 pulg. de diámetro exterior, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04323800
No. Fabricante BEC-19 END CAP ASSM
Precio35.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
BEC-19 END CAP ASSM

Tapón cerrado BEC-19 - 1.1875 pulg., orificio compatible de 1.2500 pulg., 3.2500 pulg. de diámetro exterior, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04323800
No. Fabricante BEC-19 END CAP ASSM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    N.o 8-32 X 0,31 LG
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6930 pulg.
  • Código de talla
    19
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos o cuatro pernos BEC-19
  • Incluye
    (4) Perno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-19
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461374085
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    BEC
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • UPC_NO
    662461374085

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-19
  • Tapón cerrado de acero inoxidable serie 300 para una protección óptima contra la corrosión
  • Se suministra con pernos para facilitar la instalación
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa

You May Also Like