Motion
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEO-19

Sealmaster (RRX)
BEO-19 END CAP ASSM

757984 Tapón de extremo abierto - 1.1875 pulg. Orificio compatible, 3.2500 pulg. OD, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04323807
No. Fabricante BEO-19 END CAP ASSM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
BEO-19 END CAP ASSM

757984 Tapón de extremo abierto - 1.1875 pulg. Orificio compatible, 3.2500 pulg. OD, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04323807
No. Fabricante BEO-19 END CAP ASSM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    N.o 8-32 X 0,31 LG
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6930 pulg.
  • Código de talla
    19
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Tornillos de fijación
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tapón final
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos o cuatro pernos BEO-19
  • Incluye
    (4) Perno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEO-19
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461374092
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    BEO
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • UPC_NO
    662461374092

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEO-19
  • Tapón de acero inoxidable serie 300 abierto suministrado con sello de anilla en V FKM para una protección óptima contra la corrosión
  • Se suministra con pernos para facilitar la instalación
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa
  • Suministrado con sello de anilla en V de caucho de nitrilo para instalar en el exterior del eje de la abertura de la tapa del extremo

También puede gustarle