Especificaciones
Dimensiones
- Tornillo de cabezaN.o 8-32 X 0,31 LG
- Exterior Diámetro3.7500 pulg.
- Ancho general0.7250 pulg.
- Código de talla23
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoA presión
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- Tipo de tapón finalAbierta(s)
- Código de armonización8483.90.7000
- Tipo de carcasaBrida de dos o cuatro pernos BEO-23
- Incluye(4) Perno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEO-23
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461374146
- MaterialAcero inoxidable 304
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- SerieBEO
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - Perno activado
- UPC_NO662461374146
Descripción general
- Tapón de acero inoxidable serie 300 abierto suministrado con sello de anilla en V FKM para una protección óptima contra la corrosión
- Se suministra con pernos para facilitar la instalación
- Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa
- Suministrado con sello de anilla en V de caucho de nitrilo para instalar en el exterior del eje de la abertura de la tapa del extremo