Motion
K4S/SLV
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 4200 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #04323851
No. Fabricante K4S/SLV
Precio74.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 4200 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #04323851
No. Fabricante K4S/SLV
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
Precio74.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.218 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    11.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    4200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN INOXIDABLE K4S/S-LV - MENOS VÁLVULA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo