Motion
33050
Grasa multiuso - Alta temperatura, litio, moly, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color negro, resistente al agua, 0 a +300 °F
Artículo MI #04323854
No. Fabricante 33050
Precio26.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura, litio, moly, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color negro, resistente al agua, 0 a +300 °F
Artículo MI #04323854
No. Fabricante 33050
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
Precio26.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.91

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Material base
    Aceites de litio/lubricantes
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio, Moly, Petróleo
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +390 °F
  • Punto de inflamación
    Más de 430 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite lubricante
  • Rango de temperatura
    0 a +300 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLY-LITH 202 14OZ. #33050
  • Grasa jabonosa de 12-hidroxiestearato de litio negra, térmicamente estable, que contiene disulfuro de molibdeno microfino (MoS2), antioxidantes e inhibidores de la oxidación
  • #202 MOLY-LITH tiene una resistencia excepcional a los efectos del calor, el agua, la intemperie, la oxidación y las cargas pesadas
  • Contiene inhibidores de óxido, corrosión y oxidación
  • #202 MOLY-LITH proporciona una protección sin igual en los casos en los que la suciedad, el polvo, la humedad elevada, la lluvia y las temperaturas adversas son problemas; altamente adhesivo, bombeable y estable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo