Motion
151-2-100-5/32
Fregadero - Ángulo de 100 °, 2 canales, 7/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04323969
No. Fabricante 151-2-100-5/32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 100 °, 2 canales, 7/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04323969
No. Fabricante 151-2-100-5/32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    100 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Roscado
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
151-2-100-5/32 C'SINK 7/16X5/32 100DG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo