Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca de conexión1/4-28 pulg.
- Diámetro del cuerpo de la fresa7/16 pulg.
- Diámetro del orificio piloto o piloto0.1935 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado100 °
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de canales3
- Tipo de pilotoIntegral
- Serie150
- TipoAvellanador de parada ajustable