Motion
152-3-100-#10
Fresa de acero de alta velocidad de 3-Flute y parada ajustable 150-Series, cuerpo de la fresa diám.: 1/2"
Artículo MI #04323984
No. Fabricante 152-3-100-#10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de acero de alta velocidad de 3-Flute y parada ajustable 150-Series, cuerpo de la fresa diám.: 1/2"
Artículo MI #04323984
No. Fabricante 152-3-100-#10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4-28 pulg.
  • Diámetro del cuerpo de la fresa
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto o piloto
    #10

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    100 °
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de canales
    3
  • Tipo de piloto
    Integral
  • Serie
    150
  • Tipo
    Avellanador de parada ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
152-3-100-#10 TOPE DE FREGADERO C 1/2X#10 3FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo