Motion
701-130
Avellanador de 2-Flute con punta de metal duro serie 700-Series, con tope ajustable, ángulo de avellanado: 130°
Artículo MI #04324025
No. Fabricante 701-130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avellanador de 2-Flute con punta de metal duro serie 700-Series, con tope ajustable, ángulo de avellanado: 130°
Artículo MI #04324025
No. Fabricante 701-130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4-28 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto o piloto
    5/64 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    130 °
  • Material del avellanador
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de canales
    2
  • Tipo de piloto
    Intercambiable
  • Serie
    700
  • Tipo
    Avellanador de parada ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
701-130 PARADA DEL BANCO 7/16X5/64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good