Motion
PF2A521-N03-2

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-N03-2

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m
Artículo MI #04324896
No. Fabricante PF2A521-N03-2
Precio535.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-N03-2

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m
Artículo MI #04324896
No. Fabricante PF2A521-N03-2
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
Precio535.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    102.2 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Remoto
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire, nitrógeno
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -50 kPa a +0.75 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    PF2A
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A521-N03-2 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): de -0.05 a 0.5, de or-0.05 a 0.75 (según el rango de caudal)
  • Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno