Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo24 mm
- Diámetro interior del tubo5.8 mm, 0.228 pulg.
- Diámetro exterior del tubo8 mm, 0.313 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta D 57
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire de uso general
Descripción general
- Tubos de poliuretano duro
- Tipo estándar
- Disponible en cuatro colores diferentes
- Disponible en rollos de 20m y 100m
- Aplicable para aplicaciones aéreas