Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total66 mm
- Diámetro del mango13 mm
- Profundidad de roscado26 mm
- Rosca Longitud13 mm
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico