Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total75 mm
- Diámetro del mango14.3 mm
- Longitud de la rosca27 mm
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales4
- SerieE710
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT