Motion
0154823
Macho de roscar manual, serie E500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04324954
No. Fabricante 0154823
Price$18.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04324954
No. Fabricante 0154823
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
Price$18.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    48 mm
  • Diámetro del mango
    12.5 mm
  • Profundidad de roscado
    12.5 mm
  • Thread Length  
    12.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Details

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    E500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
5975703 TAP 3.0X0.5 CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo