Motion
0157091
Macho de roscar manual, serie E513 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25 , métrico fino, dirección a la derecha
Artículo MI #04324955
No. Fabricante 0157091
Precio45.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E513 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25 , métrico fino, dirección a la derecha
Artículo MI #04324955
No. Fabricante 0157091
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
Su precio$45.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    80 mm
  • Diámetro del mango
    10 mm
  • Profundidad de roscado
    34 mm
  • Rosca Longitud  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E513
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
5976737 TAP 10.0X1.25 CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo