Motion
0349748
Macho de roscar manual, serie E071 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04324964
No. Fabricante 0349748
Precio33.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E071 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04324964
No. Fabricante 0349748
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
Precio33.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.9055 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    E071
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
5974659 TAP 1/2-20 CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno