Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoML090
- Diámetro del extremo del cubo2.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8125 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Peso0.69 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Componente de acoplamientoMordaza
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieML
- Capacidad de par420 pulg.
- UPC_NO697950146379
Descripción general
- sin lubricación
- instalación sencilla
- sin contacto de metal a metal
- resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
- inspección sencilla de la araña de transporte de carga
- La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación