Motion
56087
Almohadilla de soporte de disco - 3.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04325201
No. Fabricante 56087
Precio64.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - 3.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04325201
No. Fabricante 56087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Uretano
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    0616026560871

Descripción general

Descripción del fabricante
CARA DE GANCHO DE ALMOHADILLA DE DISCO DE 56087 3" SIN VACÍO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo