Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura17.00 x 113.00 pulg.
- Altura baja17.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional60 x 108 pulg.
- Altura elevada113.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación64 s
- Tipo de elevaciónElevación alta
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L36.0 x 77.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso5000 lb