Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVS7
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO 5599 1
- Rosca estándarBSPT