Motion
RV5 16 C 0 60
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #04325500
No. Fabricante RV5 16 C 0 60
Precio179.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #04325500
No. Fabricante RV5 16 C 0 60
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
Precio179.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.12 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
  • Cavidad
    C-16-2
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    3517 psi
  • Compensación de fluido
    Fluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral, incluidos MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    565781
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    1000 psi
  • Modelo
    RV5-16-C-0-60/
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE ALIVIO DE PRESIÓN RV5-16-C-0-60
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"