Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosExeter
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992011780
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Las varillas de goma de ajuste cómodo evitan que las gafas se deslicen para proporcionar el máximo rendimiento
- Estilo de gafas de sol envolvente que se adapta a todos los tamaños faciales
- Las lentes de policarbonato están recubiertas para una resistencia superior a los arañazos y proporcionan un 99 % de protección contra los dañinos rayos UV
- Color de la montura: negro
- Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto