Motion
SMLE1640

HEIM BEARING
SMLE1640

Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #04325517
No. Fabricante SMLE1640
Precio932.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SMLE1640

Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #04325517
No. Fabricante SMLE1640
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
Precio932.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.4960 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.591 pulg.
  • Altura total
    3.3460 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    15 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400203245
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    8385 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400203245

Descripción general

Descripción del fabricante
SMLE1640

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"