Motion
EW-1/2
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.9690 pulg., ancho de 0.2500 pulg., separable
Artículo MI #04325600
No. Fabricante EW-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.9690 pulg., ancho de 0.2500 pulg., separable
Artículo MI #04325600
No. Fabricante EW-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9690 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    EW
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    035373449965

Descripción general

Descripción del fabricante
EW-1/2M-HLG CONFIANZA BRG
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good