Motion
F18-03M
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 120 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #04325609
No. Fabricante F18-03M
Precio117.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 120 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #04325609
No. Fabricante F18-03M
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
Precio117.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    187 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco transparente
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    120 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F18-03-M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno