Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.1200 pulg.
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento80
- Centro Diámetro5.8800 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.6600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Material del concentradorHierro dúctil
- Forma del bujeTriangular
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144391521
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144391520