Motion
AM-14-8
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04325755
No. Fabricante AM-14-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04325755
No. Fabricante AM-14-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.

Detalles

  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029046681

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-14T-8 EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good