Motion
A42-10A5-04MOB

THOMSON (ALTRA)
A42-10A5-04MOB

Actuador Electrak 5 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de CA de 400 V, longitud de recorrido de 101.6 mm
Artículo MI #04325758
No. Fabricante A42-10A5-04MOB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
A42-10A5-04MOB

Actuador Electrak 5 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de CA de 400 V, longitud de recorrido de 101.6 mm
Artículo MI #04325758
No. Fabricante A42-10A5-04MOB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    101.6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Robusto, fuerte y fiable. Tubo de extensión de acero inoxidable. Sistema de accionamiento de tornillo de bola altamente eficiente. Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de carrera. Motor de alta resistencia con interruptor térmico. Freno anticostas para un posicionamiento repetible. Sin mantenimiento.
  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    2250 N
  • Clasificación Ip del entorno
    IP65
  • Voltaje de entrada
    400 V CA
  • Interruptores de límite
    ninguno
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    18 mm/s
  • Velocidad sin carga
    30 mm/s
  • Capacidad de carga estática
    11350 N
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
A42-10A5-04MOB ACTUADOR LINEAL
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 10:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno