Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud del orificio3.3100 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3100 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0 °
- Anillo exterior Ancho1.8000 pulg.
- Exterior Diámetro4.4000 pulg.
- Ancho general3.3100 pulg.
- Peso6.53 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Autorización internaCN
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricanteRCIA 207C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288489139
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial9030 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieRCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288489139
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante