Motion
TSN 212 A

SKF
TSN 212 A

Orificio de 70 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 95.50 mm OD, 10.50 mm Ancho general
Artículo MI #04331930
No. Fabricante TSN 212 A
Precio177.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 212 A

Orificio de 70 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 95.50 mm OD, 10.50 mm Ancho general
Artículo MI #04331930
No. Fabricante TSN 212 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    95.50 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Ancho
    0.4134 pulg., 10.50 mm

Detalles

  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN-212A SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs