Motion
C444T17FB5B
Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04335425
No. Fabricante C444T17FB5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04335425
No. Fabricante C444T17FB5B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6318
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6317
  • Longitud total de la dimensión C
    42.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1576 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Verificar
  • RPM base
    1790 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    93 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720154885
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Orientación del motor
    Verificar
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Inicio Y D Ejecución o Inv
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720154885
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
170369.60,125HP,444T,1800RPM,3PH,TEFC
  • Clasificaciones de eficiencia estándar, EPAct y Premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Garantía de 1 año en motores estándar eficientes
  • Garantía de 2 años en motores EPAct eficientes
  • Garantía de 3 años en motores de alta eficiencia
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo