Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total76 mm
- Longitud total203.7 mm
- Ancho general85.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT hembra (final)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5 x 0.8 hembra (lado)
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación190 °
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.6 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 0.7 s/90°
- Estándares cumplidosJIS