Motion
VF5344-5DO1
VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04335864
No. Fabricante VF5344-5DO1
Precio226.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04335864
No. Fabricante VF5344-5DO1
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
Precio226.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    78 mm
  • Longitud total
    202.3 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Base montada sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    50 ms
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -7 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W, 1.75 (con luz) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5344-5DO1 VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE