Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento1305 psi
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloqueo de roscas permanente
- Fuerza de torsión de ruptura290 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación10 min
- Número de Upc del fabricante079340439061
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 360 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominante290 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Extraíble conCalefacción y herramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas sin imprimación
- Color del fijador de roscasRojo
- Contenedor de fijador de roscasBotella
- Desmontaje del fijador de roscasPermanente
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO079340439061
- ViscosidadDe 400 a 600 cP
Descripción general
- Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
- Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas de ajuste estrecho
- Especialmente adecuado para aplicaciones de servicio pesado, pernos de hasta 3/4”
- Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
- Resistencia mejorada a la temperatura, hasta 360ºF (182°C)
- Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación